• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fallskyddssele PROTECTA® 1161634, tillverkarstorlek: M/L

Art-nr.: 098264 M/L
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 1161634
vikt 2,24 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098264 M/L
Kopiera
EAN/GTIN 840779193875
Kopiera
Tillverkarens nummer 7100207437
Kopiera
Tillverkare 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

3M™ PROTECTA® fallskyddssele 1161634 med komfortstödbälte och fästöglor på sidorna, bröstet och ryggen. Automatiska lås för snabb på- och avtagning. Vattenavvisande och slitstarkt selband. Bandändsförvaring för överskjutande selband. Med arbetspositioneringsbälte för arbete med båda händerna fria. Största användarvikt 140 kg. Produktens livslängd 10 år.

Norm:

EN 361
Dessutom certifierad enligt EN 358

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen