{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKPT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggning | Nitril | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 3,1 g | |
Färg | grön | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 9 | |
Godstjocklek | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | <10 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | <10 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094721 9 | |
EAN/GTIN | 076490493363 | |
Tillverkarens nummer | 92-600, GR.8,5-9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Engångshandskar, sats TouchNTuff® 92-600, Handskstorlek: 9
på begäran
I lager
3 488 styck i lager
|
på begäran
I lager
2 284 styck i lager
|
på begäran
I lager
5 132 styck i lager
|
|
användningsområde | Precision | Precision | Precision |
Färg | grön | svart | blå |
Innehåll | 100 | 100 | 100 |
Tjocklek | 0,13 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handskslag | Engångshandske | Engångshandske | Engångshandske |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Kemikaliebeständighet | JKPT | KPT | JKPT |