{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AL 700 Plus ESD | |
Kön | Herr | |
Skyddsklass | S2 | |
Material tåhätta | Aluminium | |
Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
EU-skostorlek | 36 | |
Färg | svart | |
Produktslag | Skyddsstövlar |
Artikelnummer | 092632 36 | |
Tillverkarens nummer | ESD AL 782 PLUS XB GR. 36 |