{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon | |
Materialvikt / vävtäthet | 130 g/m2 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Färg | navy | |
Konfektionsstorlek DE | 50 | |
Knäppe för byxor | knapplås | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091608 50 | |
EAN/GTIN | 4050274802349 | |
Tillverkarens nummer | 08005 28007 000 45-50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ESD midjebyxa CONDUCTEX®, navy, Konfektionsstorlek DE: 50
på begäran
I lager
5 styck i lager
727,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
418 styck i lager
743,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
680,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | navy | ||
Konfektionsstorlek DE | 50 | 50 | 50 |
Materialvikt / vävtäthet | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bomull |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt | |
Serie | CONDUCTEX® | ||
Produktslag | Arbetsbyxa | Arbetsbyxa | Arbetsbyxa |