• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svetsförkläde, Typ: 91/60

Art-nr.: 091437 91/60
Kopiera
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 100 % läder
  • Materialvikt / vävtäthet: 1200
  • Norm: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tygsammansättning 100 % läder
Materialvikt / vävtäthet 1200
Norm DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag Svetsförkläde

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091437 91/60
Kopiera
EAN/GTIN 4067263476665
Kopiera
Tillverkarens nummer 091437 91/60
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Värme- och flambeständiga kläder av slitstarkt och smidigt koskinn i kombination med flamsäkert tyg. Elektriskt isolerade tryckknappar och brandsäkra kardborreband. Kläderna skyddar mot flammor, stänk av smält material och strålningsvärme under svetsning, slipning eller bränning.
Svetsskyddsförkläde med inställbart remsystem och variabel midja.
  • Snabböppningsspänne.
Längd 91 cm, bredd 60 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 2 A1+A2

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot identifierade risker vid svetsning, inklusive flammor, stänk av smält material, strålningsvärme och kortvarig elektrisk stöt.
  • Vid ökad risk för en elektrisk stöt eller spänningsförande delar krävs det ytterligare en elektrisk isolering enligt SS-EN ISO 11611 som skydd mot spänningsförande elektriska ledare upp till 100 V (DC).
  • Denna produkt kan användas för alla bågsvetsprocesser som MMA, MIG/MAG, TIG, plasmamikro, punkt- och gassvetsning samt plasma- och flamskärning, injektering, lödning och termisk bågsprutning.
  • Eftersom tillämpningarna skiljer sig åt är det användarens ansvar att bestämma rätt produkt för varje tillämpning.

Olämplig användning
  • Lägg den aldrig på en het yta.
  • Använd den inte som skydd mot långvariga, höga spänningar.
  • Skyddar inte mot risk för kollision.
  • Skyddar inte mot explosiva ämnen eller frätande vätskor.
  • Sänk inte ned i vatten.
  • Använd den inte vid förorening med brännbara material.
  • Använd inte i utrymmen med förhöjt syre i luften.
  • Elskyddet minskar när kläderna är våta, smutsiga eller genomsvettiga.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen