Trepunkts transportrullvagn LX, med draghandtag svängbar 12 t

Art-nr.: 086009 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LX-12
lastytans höjd fram 115 mm
lastytans längd fram 400 mm
lastytans bredd fram 220 mm
lastytans höjd bak 115 mm
lastytans längd bak 300 mm
lastytans bredd bak 250 mm
Inställningsområde bak från − till 500 mm - 1 400 mm
⌀ hjul 85 mm
hjulbredd 90 mm
antal hjul bak 8
antal hjul fram 8
lyftförmåga 12 t
vikt 80 kg
Produktslag Transportrullvagn för tung last

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086009 12
EAN/GTIN 4025092163798
Tillverkarens nummer LX-12

Benämning

Utförande:

Trepunkts transportrullvagnar för medeltung last. Med draghandtag och bakre del. De båda bakre delarna är likadana och har inställbara förbindelsestänger. Den totala bärförmågan fördelas 50 % på vardera de främre och de bakre delarna.

Leveransinnehåll:

Tre transportrullvagnar, två förbindelsestänger och dragstång.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen