• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Cylinderlås standardkvalitet olika låsegenskaper, Höljes-⌀: 30mm

Art-nr.: 085860 30
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
973 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höljes-⌀ 30 mm
bygel-⌀ 5 mm
husets material Mässing
Material bygel Stål
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad Nej
passar till låscylindrar nej
Härdad bygel Ja
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085860 30
EAN/GTIN 4003482030004
Tillverkarens nummer 222/30
Manufacturer BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Benämning

Utförande:

Massivt mässingslås med härdad stålbygel.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan bara öppna och stänga ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen