• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Pansarslang med 4-backars hydrauliskt gripmunstycke, anslutningsgänga: 1/8

Art-nr.: 083586 1/8
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
508 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

anslutningsgänga Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Totallängd 300 mm
anslutningsgänga 1/8
Slangdiameter 16 mm
Sprängtryck slang 1 650 bar
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083586 1/8
Kopiera
EAN/GTIN 4016553254018
Kopiera
Tillverkarens nummer 32 540 18
Kopiera
Tillverkare MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Passar till:

Fettsprutor nr 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen