{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 518 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 750 000 mPas - 1 000 000 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 1 min | |
fullhärdat efter | 0,25 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; fluorescerande under UV-ljus; oljebeständig; vattenbeständig; glykolbeständig | |
lämpligt för material | Stål; Aluminium | |
lämpligt för användningsområde | Yttätning | |
Största spaltmått | 0,25 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
Färg | röd | |
Påfyllningsvolym | 25 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikelnummer | 083338 518 | |
EAN/GTIN | 4058093019474 | |
Tillverkarens nummer | 2392090 |