{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | FRp | |
Kemisk bas | Polytetrafluoretylen (PTFE) | |
temperaturområde | −240 °C - 260 °C | |
Egenskap | obrännbar; kan inte försprödas; klibbar inte | |
för gängtyp | fin | |
Färg | vit | |
Längd | 12 m | |
Bredd | 12 mm | |
Tjocklek | 0,1 mm | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 60 månad | |
Produktslag | Tätningsband |
Artikelnummer | 083319 FINE | |
EAN/GTIN | 4260205360019 | |
Tillverkarens nummer | 6111200120012 |