Maskinrumsbelysning Planonlight LED 66 W

Art-nr.: 081350 66
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektförbrukning (W) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 69K

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 10294
IP-skyddsklass IP 69K
ATEX-zon ingen
märkspänning 230 V
effektförbrukning 66 W
strålningsvinkel fast 120 grad
ljusflöde 6 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
färgtemperatur 6 500 K
Temperaturområde −20 °C - 55 °C
totallängd 771 mm
total bredd 171 mm
totalhöjd 28 mm
vikt 5 200 g
Produktslag Maskinbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081350 66
EAN/GTIN 2050001688941
Tillverkarens nummer 20294

Benämning

Utförande:

Revolutionerande arbetsrumsbelysning med den senaste LED-tekniken. Nästan dubbel ljusstyrka jämfört med befintliga belysningssystem med högsta kontur- och kontrastprecision.
Tack vare den minimala monteringshöjden på 28 mm sparar man plats med PLANONLIGHT LED i princip alla typer av kontorslokaler eller arbetsrum.
  • Mycket hög luminans över hela ytan.
  • Extremt hög ljusstyrka i dagsljuskvalitet och ändå bländ- och flimmerfritt ljus utan stroboskopeffekter.
  • Steglös dimmer (transformator ingår inte i leveransen).
  • Tål nedsänkning (IP68), till och med mot frätande emulsioner (IP69K).
  • Enklast möjliga rengöring − slät yta och låga yttemperaturer (maximalt 10 °C över omgivningstemperaturen).
  • 100 % underhållsfri.
  • Certifierad enligt UL-standarder − kan användas världen över.
  • Enkel eftermontering av användaren.
  • Anslutning direkt via M12-maskinkontakt eller via medföljande anslutningskabel

Funktion:

IP69K: Skydd mot inträngande vatten under tryck (tryckvattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Driftspänning 24 V DC − anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!
Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen