{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännvidd B–A | 3,6 mm - 25 mm | |
Monteringshöjd C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
Spänn-⌀ 90° | 8 mm - 22 mm | |
Spänn-⌀ 120° | 8 mm - 26 mm | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 360148 120 | |
EAN/GTIN | 4045197801920 | |
Tillverkarens nummer | 360148 120 |