{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 | 145 mm | |
totallängd L | 195 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162900 20 | |
EAN/GTIN | 4045197091031 | |
Tillverkarens nummer | 162900 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-brotsch H7, obelagd, Nominell diameter DC mm resp. tum: 20
på begäran
I lager
176 styck i lager
798,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 845,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 794,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
2 849,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
1 029,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 738,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 145 mm | 146 mm | 146 mm | 142 mm | 147 mm | 147 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona | Morsekona |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,38 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |