{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 39 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334624 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197487889 | |
Tillverkarens nummer | 334624 M3-12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Gängtappschuck, Skaft-⌀ 25 mm, Gäng-kapacitetsområde: M3-12
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 546,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
2 079,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | Skaft-⌀ 25 mm |
utkragningslängd A-mått | 39 mm | 41 mm |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | M3 − M12 |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | 7,5 mm |
längdkompensering drag | 7,5 mm | 7,5 mm |
Invändig diameter D1 | 19 mm | 19 mm |