{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Besatzmaterial | Messing, gewellt | |
Gesamtlänge L | 225 mm | |
Borstenstärke | 0,15 mm | |
Arbeitslänge L3 | 110 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Besatzbreite L1 | 20 mm | |
Anzahl Besatzreihen | 4 | |
Grundkörper Material | Buchenholz | |
Produktart | Feinbürste |
Artikelnummer | 576705 W | |
EAN/GTIN | 4017359074664 | |
Tillverkarens nummer | 12641142 |