{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | BOP 10-2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 500 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 700 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 2 250 min-1 | |
chuckfäste | 1/2 tum − 20 UNF | |
borrchuckens spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln | 8 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln | 35 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln | 25 mm | |
lämpligt för material | Stål | |
vikt | 2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 075150 720554 | |
EAN/GTIN | 4014586882512 | |
Tillverkarens nummer | 72055460000 |