{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | GWP 10 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 450 W | |
maximalt varvtal: | 0 min-1 - 450 min-1 | |
verktygsfäste | B12 | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M10 | |
vikt | 1,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Gängskärare |
Artikelnummer | 075550 720938 | |
EAN/GTIN | 4014586881256 | |
Tillverkarens nummer | 72093860000 |