{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
skär-⌀ D | 9,7 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 3 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 13 mm | |
Skärlängd L2 | 7,5 mm | |
totallängd L | 26,9 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210050 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197941138 | |
Tillverkarens nummer | 210050 9,7 |