{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875 | |
skänkellängd | 75×50 mm | |
noggrannhet | 2 | |
rätvinklighet | 0,028 mm | |
skänkeltvärsnitt | 15×5 mm | |
Produktslag | Flatvinkel |
Artikelnummer | 452590 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197372116 | |
Tillverkarens nummer | 452590 75X50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Flatvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 75X50mm
på begäran
I lager
722 styck i lager
126,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
650,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
486 styck i lager
162,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Alla delar | Härdad | Härdad | |
noggrannhet | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
rätvinklighet | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
skänkeltvärsnitt | 15×5 mm | 15×4 mm | 15×4 mm |
skänkellängd | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Produktslag | Flatvinkel | Flatvinkel | Flatvinkel |