{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 4 mm | |
Nyckelvidd 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 103 mm | |
maximal käftbredd b1 | 13 mm | |
maximal käftbredd b2 | 14 mm | |
maximal käfthöjd h | 3 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 4X5 | |
EAN/GTIN | 4045197384058 | |
Tillverkarens nummer | 610900 4X5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 4X5mm
på begäran
I lager
1 310 styck i lager
37,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
949 styck i lager
40,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
663 styck i lager
54,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käftbredd b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
maximal käftbredd b2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Nyckelvidd 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |