{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftfäste typ | S10 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 110 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 5 mm | |
maximal valskraft | 0,6 kN | |
rull-⌀ | 3 mm | |
skaftstorlek | 10×10 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikelnummer | 291507 S10 | |
EAN/GTIN | 4060491017488 | |
Tillverkarens nummer | EG3T-3-SL10-R |