Snörkänga svart/orange uvex 2, S3 35

Art-nr: 092136 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie uvex 2
    Kön Herr
    Skyddsklass S3
    Material tåhätta Komposit
    Spiktrampskydd Textil
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 35
    Produktslag Skyddsstövlar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092136 35
    EAN/GTIN 4031101609669
    Tillverkarens nummer 6503235

    Benämning

    Utförande:

    Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
    • Distance Mesh fodermaterial.
    • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
    • Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
    • Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
    • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
    • ESD-utrustning.

    Skyddssko med vattenavvisande slätt fullnarvskinn. Med icke-metalliskt inlägg som fungerar som trampskydd.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen