{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | WSG 8-115 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 800 W | |
varvtalsområde | 11 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 115 mm | |
maximalt kapdjup | 34 mm | |
vikt | 2 kg | |
Återstartspärr | ja | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077102 72217360 | |
Tillverkarens nummer | 72217360000 |