{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GWS 7-125 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 720 W | |
varvtalsområde | 11 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 6,5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 34 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Smalt grepp | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077109 7-125 | |
EAN/GTIN | 3165140823715 | |
Tillverkarens nummer | 0601388108 |