{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | GKS 55+ GCE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Utförande | Handcirkelsåg | |
effektförbrukning | 1 350 W | |
maximalt varvtal: | 4 700 min-1 | |
sågblads-⌀ | 165 mm | |
sågbladets hål-⌀ | 20 mm | |
maximalt sågdjup 90° | 63 mm | |
vikt | 3,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 4 m/s2 | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078181 GKS55GCE | |
EAN/GTIN | 3165140731041 | |
Tillverkarens nummer | 0601682101 |