{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GST 12V-70 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
slaghast. | 1 500 min-1 - 2 800 min-1 | |
maximalt sågdjup i stål | 3 mm | |
maximalt sågdjup i trä | 70 mm | |
geringsinställning | ja | |
pendelrörelse | Trefaldig | |
vikt | 1,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5,5 m/s2 | |
Utförande | stavform kompakt | |
anmärkning | LED | |
lämpliga sticksågblad | 588400 − 588551 | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | ja, SDS-system | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078201 GST1270 | |
EAN/GTIN | 3165140895200 | |
Tillverkarens nummer | 06015A1005 |