{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Korund | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 120 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Slipbandsdiameter | 90 mm | |
Slipbandets bredd | 100 mm | |
tillverkarens beteckning | KK770J | |
Maskin | Satineringsmaskin | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
Produktslag | Slipband |
Artikelnummer | 568556 120 | |
EAN/GTIN | 4018875293423 | |
Tillverkarens nummer | 727550 |