{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 100 mm | |
backhöjd h | 40 mm | |
lägsta höjd | 25,5 mm | |
backlängd l | 60 mm | |
passar färgkod | Xpent0 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361130 100 | |
EAN/GTIN | 4045197849120 | |
Tillverkarens nummer | 361130 100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
mjuka överbackar, För typ: 100
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 108,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 204,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
7 442,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
5 396,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backbredd b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
backhöjd h | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
backlängd l | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Höjd h1 | 20 mm | 20 mm | ||
passar färgkod | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 |
Antal fack för insatser | 4 | |||
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |