Skyddshjälm EVOLite® WHITE

Art-nr: 097862 WHITE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation; Skyddsegenskap ned till -30 °C

Produktdetaljer

Tekniska data

hjälmegenskap Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation; Skyddsegenskap ned till -30 °C
Färg vit
Storlek 53 cm - 64 cm
Material hjälmskal ABS
vikt 341 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097862 WHITE
EAN/GTIN 5038428015431

Benämning

Utförande:

Extra lätt industriskyddshjälm (341 g) EVOlite® med transparent ID-korthållare. Den lågt sittande nackremmen ger en särskilt bra passform. 6-punktremsystemet kan justeras i djupled och ger maximal passningsnoggrannhet. Ventilation på sidor och baktill för optimala luftrörelser inuti skålen, vilket gör att hjälmens temperatur sänks med i genomsnitt 2-3 grader. Levereras med n behaglig och funktionell Chamlon™-svettrem av bomull. Genomsnittlig skärmlängd. Med stor skrivbar yta för logotyper och märkningar samt reflexelement för förbättrad synlighet (EN 12899-1, klass RA2).
  • Sexpunkts bältesband
  • Med vridlås
  • Integrerat ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör