{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Bänkslipmaskin | |
Slipmedel | Korundslipkorn (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 36 | |
finhetsgrad | grov | |
Specifikation | Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M | |
Reducerring inner-⌀ | 32 mm | |
Form | 1 | |
Skiv-⌀ D | 175 mm | |
Skivbredd D | 25 mm | |
Hål-⌀ H | 51 mm | |
maximal periferihastighet | 40 m/s | |
Produktslag | Slipbockskiva |
Artikelnummer | 596350 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003176642075 | |
Tillverkarens nummer | 664207 |