Sats med digitalt universalskjutmått IP 67 200 mm

Art-nr: 415551 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 223,52 SEK /st.
  • 191,37 SEK /st.
  • 124,44 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3 mm
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 48 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415551 200
EAN/GTIN 4059192003135
Tillverkarens nummer 4118807

Benämning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, djupmätbrygga nr 415556, inställningstolk nr 415557, mätkraftanordning nr 415558, 6 par mätinsatser för in- och utvändig mätning, inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Anmärkning:

Andra mätinsatser på beställning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen