{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitetsområde | M3 − M12 | |
maximalt varvtal framåt | 1 200 min-1 | |
längdkompensation dragning | 12,5 mm | |
längd från maskinspindel | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
urkopplingssträcka B | 6 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
morsekona MK | 1 | |
Produktslag | Gängskärningsapparat |
Artikelnummer | 334100 12/1 | |
EAN/GTIN | 4045197152336 | |
Tillverkarens nummer | 334100 12/1 |