CNMA 120412, BUX220, Eggutförande: M

Art-nr.: 255582 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMA 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort BUX220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande M
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255582 M
EAN/GTIN 4045197817631
Tillverkarens nummer 255582 M

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Engångsutförande.
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMA 120412, BUX220, Eggutförande: M

CNMA 120412, BUX220, Eggutförande: M

på begäran
I lager
14 styck i lager
308,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager
308,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager
755,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
755,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 1 1 2 2
Hörnradie 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-kod vändskär CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Sort BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen