APMT 060204 ER ST900

Art-nr.: 215638 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    177,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    148,40  SEK / st.
på begäran
I lager
1 223 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 060204 ER
Typ ST900
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215638 ST900
EAN/GTIN 4045197601438
Tillverkarens nummer 215638 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen