Sug- och påfyllningsspruta, Rymd: 500ml

Art-nr.: 083551 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rymd (ml) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Rymd 500 ml
apparatlängd 350 mm
slanglängd 300 mm
utvändig-⌀, flexslang 13 mm
Material behållare Stål, förzinkat
anslutningsgänga slang R1/8 tum
Produktslag Sug- och påfyllningsspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083551 500
EAN/GTIN 4024937406175
Tillverkarens nummer 40617

Benämning

Utförande:

Högklassigt industriutförande av galvaniserad stålplåt. Inklusive plastslang, längd 300 mm.
Speciellt konstruerat för robust och droppfri användning inom industri och hantverk
• För motoroljor och växellådsoljor upp till SAE 90.
• För alla självsmörjande medier, t.ex. hydrauloljor.
• För diesel, eldningsolja och rostlösare.
• För skär- och borroljor, kylvätskor, rengöringsmedel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen