Ritsning och sågning 8

Art-nr: 954890 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 8
Utförande med verktygssortiment
vikt 1,474 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954890 8
EAN/GTIN 2050002004504

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954890: 1 st.
EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek R: 1 st.
GARANT skjutmått nr 410100 150 storlek 150: 1 st.
Hårdmetallritsnål nr 458760 storlek HM: 1 st.
HOLEX precisionsstålskala nr 461600_300: 1 st.
GARANT stålmåttband nr 461992 strl. 3: 1 st.
Fickvattenpass nr 467482 storlek 70: 1 st.
GARANT bågfilsställning nr 580400: 1 st.
GARANT handsågblad nr 582500 (1 VPE = 10 st): 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen