{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga vertikalutdrag | 80 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 28 | |
vertikalutdragets effektiva höjd | 1 690 mm | |
vertikalutdragets effektiva djup | 635 mm | |
antal perforerade paneler | 3 | |
Utförande | Vertikalskåp med perforerad panel | |
Skåptyp | Basskåp | |
vikt | 217 kg | |
Produktslag | Vertikalskåp |
Artikelnummer | 942031 2000/3 | |
EAN/GTIN | 4062406135423 | |
Tillverkarens nummer | 942031 2000/3 |