{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 1,5 mm | |
Material | PB Swiss Tools-speciallegering | |
skänkellängd | 92×17 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Hållarfunktion | nej | |
skaftutförande | rund, lettrad | |
Klotformat huvud på den långa skänkeln | Ja | |
Långt utförande | Ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 627190 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733265299 | |
Tillverkarens nummer | 3212.L 1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Insexnyckel, lång med lettring, sexkant: 1,5mm
på begäran
I lager
392 styck i lager
82,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 620 styck i lager
16,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
20,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
971 styck i lager
17,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
Långt utförande | Ja | Ja | Ja | Ja |
sexkant | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
skänkellängd | 92×17 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |