Metallsågband 27×2950 4/6H

Art-nr: 173667 4/6H
(SEK 173,70 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    512,41  SEK / st.
    (SEK 173,70 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    427,05  SEK / st.
    (SEK 144,76 / 1 Metre)
på begäran
I lager
123 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skärmaterial HSS Co 8
    Tandning combi
    Spånvinkel ±10 grad
    Bredd 27 mm
    Tjocklek 0,9 mm
    Längd 2 950 mm
    Produktslag Metallbandsågblad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 173667 4/6H
    EAN/GTIN 4062406125035
    Tillverkarens nummer 173667 4/6H

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    100
    Stål < 500 N/mm²
    P
    85
    Stål < 750 N/mm²
    P
    65
    Stål < 900 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

    Användningsdata:

    Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
    Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
    Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
    Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

    Anmärkning:

    Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen