Skärhållare 10/07 mm

Art-nr: 260306 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDHCR/L 1010E07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 7 mm
totallängd L 70 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260306 10/07
EAN/GTIN 4045197654861
Tillverkarens nummer 260306 10/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen