Mätspetssats, stor 17

Art-nr.: 445267 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal spetsar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 17
Produktslag Mätspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445267 17
EAN/GTIN 7630041107548
Tillverkarens nummer 00760148

Benämning

Passar till:

TESA-HITE Magna nr 445240, TESA-Hite Magna nr 445260, TESA HITE nr 445245, TESA HITE nr 445261, TESA MICRO-HITE nr 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr 445270.

Innehåll:

Mätstång ⌀ 6 mm, radie 2,5 mm: Nr 445458 storlek 2,5
Hårdmetallkula ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr 445455 storlek 3; 10
Hårdmetallbricka ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr 445456 storlek 4,5; 14; 19
Hårdmetallmätyta cylindrisk ⌀ 2 mm: Nr 445457 storlek 2
Hårdmetallmätyta tunnformad ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr 445459 storlek 2,2; 4,5; 9,7
Hårdmetallmätyta cylindrisk ⌀ 10 mm; längd 12 mm: Nr 445460 storlek 10
Mätinsatshållare längd 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr 445461 storlek 25; 75; 150
Hårdmetallsond och hårdmetallkula ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr 445462 storlek 1; 2; 3

Leveransinnehåll:

Inklusive plastbox.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen