Slagborrmaskin GSB242

Art-nr: 075720 GSB242
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning GSB 24-2
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 100 W
maximalt vridmoment 40 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 900 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 3 000 min-1
maximal slagfrekvens 15 300 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 22 mm
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 14,6 m/s2
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075720 GSB242
EAN/GTIN 3165140944519
Tillverkarens nummer 060119C801

Benämning

Utförande:

Slagborrmaskin med högeffektiv motor med högt vridmoment för de mest krävande tillämpningarna (borrning, arbete med kärnborrar och hålsågar), liksom skruvdragning och omrörning.
  • Nytt säkerhetshandtag med innovativt fäste och Softgrip för säker fasthållning av maskinen.
  • Robust metallväxelhus för lång livslängd.
  • Mekanisk överlastkoppling Antirotatio för hög arbetssäkerhet även vid mycket krävande tillämpningar.
  • Metallsnabbchuck med enkelhylsa och Auto-Lock för snabbt verktygsbyte med bara en hand
  • Vridbar borstplatta för samma kraft vid vänster- som högergång.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-norm) − kan användas i borrstativ.
  • 2-stegs växellåda.
  • Ökat användarskydd tack vare KickBack Control.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbsännborrchuck 13 mm, extra handtag, djupstopp 210 mm, transportväska.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen