{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | MVJNR/L 2020K16 | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 3 | |
Spännjärn | 259038 2 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251707 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197651037 | |
Tillverkarens nummer | 251707 20/16 |