Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm 12,5 mm

Art-nr: 434322 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 314,44 SEK /st.
  • 252,56 SEK /st.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00002 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft 0,65−0,90 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 58 mm
Husets tjocklek 35 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434322 12,5
EAN/GTIN 4059192014643
Tillverkarens nummer 4337662

Benämning

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay (11 mm) och inbyggd toleransvisning. Extra analog barografdisplay med toleransgränser. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Absolutfunktion: Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.
Inställbar faktor med visning på displayen.
Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.
Idealiskt för användning med 2-punkts innermätare. Vändpunkten (MIN-värdet) lagras automatiskt vid pendling och visas på displayen.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen