Låsplatta för lådhurtsar grupp 94 utan låscylinder

Art-nr: 914236
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Lås typ för fastsättning av ett cylinderlås
    för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår Augusti 2008
    Material täckplåt Plast
    Färg svart
    Användningsområde HO-låssystem
    med märkningsfält Ja
    cylindrisk adapterdiameter 15 mm
    anslutningsfäste 6 mm
    det krävs inga andra fästelement Ja
    Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
    Låscylinder kan bytas ja
    Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
    Leverans utan låscylinder Ja
    Produktslag Låsplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 914236
    EAN/GTIN 4045197492357
    Tillverkarens nummer 914236

    Benämning

    Passar till:

    Lådhurts till ESD-verktygsskåp nr 927516927531, samt till verktygsskåp nr 930505931555 och nr 942801944101, till hyllsystem-centrallås nr 935590, 935595 och nr 946400, 946435, 946405, 946425. Liksom lådhurtsen till KOMBI-arbetsbänkar nr 933435933450, samt till arbetsbänkar nr 970600970610 och till verktygsskåp nr 970780 och 970785.

    Leveransinnehåll:

    Låsplatta med cylindrisk adapter (⌀ 15 mm) med 6 mm invändig fyrkant. Låsplattan snäpps på plats. Några andra fästelement krävs inte.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen