Överback system LANG belagd 80

Art-nr: 363022 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
317 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 80 mm
backhöjd h 28 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 13 mm
backlängd l 50 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,45 kg
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363022 80
EAN/GTIN 4062406090555
Tillverkarens nummer 363022 80

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Med beläggningar på den släta spännytan för optimal hållkraft.
Förprägling av tandkonturen krävs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen