{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Spånskiva | |
Längd | 2 700 mm | |
Djup | 975 mm | |
Tjocklek | 38 mm | |
antal basanslag | 4 | |
passar till hyllställ med djup | 1 100 mm | |
passar balkdjup | 50 mm | |
lyftförmåga | 2 762 kg | |
Användningsområde | Pallhyllställ | |
Produktslag | Spånskiva |
Artikelnummer | 991428 1100/50 | |
EAN/GTIN | 4004514242082 | |
Tillverkarens nummer | 16593-50 |