Tångnyckel med 2K-grepphylsor 150 mm

Art-nr: 813720 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
480 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

käftlängd 20 mm
spännvidd 0 mm - 27 mm
totallängd 150 mm
Produktslag Tångnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 813720 150
EAN/GTIN 4003773069928
Tillverkarens nummer 86 05 150

Benämning

Utförande:

Parallellt styrda, släta gripbackar, förkromat utförande.
Rasterjustering med tryckknapp och spännarm för hög presskraft hos backarna. Spelet mellan backytorna medger omtag enligt spärrnyckelprincipen.
Förkromad tångnyckel, flerkomponenthandtag.

Användningsdata:

Skonsam fasthållning av skruvar, muttrar, förkromade armaturer med mera.

Anmärkning:

Skonbackar kan levereras under nr 813725.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen