{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 1 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 3 µm | |
mätkraft | 0,7 N - 1 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433500 1/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101652 | |
Tillverkarens nummer | 10165 |