CNGA 09T304 G

Art-nr: 255403 G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNGA 09T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort BU7220
    Skärmaterial CBN
    Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
    Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 140 m/min
    Eggutförande G
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 255403 G
    EAN/GTIN 4045197895097
    Tillverkarens nummer 255403 G

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Bestyckad med 2 skär.

    Beskrivning:

    Ny CBN med en balanserad kombination av slit- och brottstyrka för universell användning i härdade stål med upp till 67 HRC i kombination med en specialspånbrytare. För användning i såväl kontinuerlig som i lätt och starkt intermittent skärning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen